Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
>
Artikel
InLine® HiD HDMI Kabel, HDMI-High Speed mit Ethernet, Premium, 4K2K, Stecker / Stecker, schwarz / gold, 7,5m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C560-17575Q
Hersteller:
InLine
Herst.-Nr.:
17575Q
EAN/GTIN:
4043718288472
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige 4k*2k
High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet (Netzwerk)
HiD High Diameter: Mit AWG24 Signalleitungen, bestens geeignet für eine Strukturierte Verkabeln in Konferenzräumen, für die Strecke Computer zu Beamer
Das Kabel unterstützt alle Spezifikationen des HDMI 2.0 Standards, inkl. HDMI 2.0a und HDMI 2.0b
Vergoldete Kontakte und Schelle
Hochdichte Drei-Schicht-Abschirmung für beste Qualität
Twisted-Pair Kabel-Aufbau für beste Signalqualität
überträgt HD Video- und reine Audio-Signale
Unterdrückt EMV-Interferenzen, machen das Bild lebendig
HDMI Ethernet Channel: Fügt High-Speed-Vernetzung zu einer HDMI-Verbindung hinzu, so dass Benutzer den vollen Nutzen aus ihren IP-Geräten verwenden können, ohne dass separate Netzwerk-Kabel benötigt werden (sofern die Geräte HDMI with Ethernet unterstützen)
Audio Return Channel (ARC): Ermöglicht einem über HDMI angeschlossenen TV mit eingebauten TV-Tuner die Audio-Daten per "upstream" an eine Surround-Audio-Anlage zu senden, wodurch ein separates Audiokabel nicht mehr benötigt wird
3D über HDMI: Definiert Ein- und Ausgangs-Protokolle für die großen 3D-Video-Formate, ebnet den Weg für echte 3D-Spiele und 3D-Heimkino-Anwendungen.
4K x 2K Video Unterstützung: Ermöglicht Video-Auflösungen weit über 1080p, Unterstützung von Displays der nächsten Generation (UHD 2.160p).
weitere Farbräume: Unterstützung für zusätzliche Farbmodelle, die in der digitalen Fotografie und Computergrafik verwendet werden.
für folgende Anwendungen: HDTV, PC/Notebook, XBOX, Playstation, Blu-ray-DVD / HD-DVD, DC/DV, Beamer
abwärtskompatibel zu allen bisherigen HDMI Kabeln
mit HDMI Ethernet Audio Control (HEAC) und 3D Unterstützung
Auflösungen bis 4K@50/60Hz, (2160p), 4-fach höhere Auflösung als FullHD
Bis zu 32 Audiokanäle für ein multi-dimensionales eindrucksvolles Hörerlebnis
Bis zu 1536kHz Audio-Sample-Frequenz für höchste Klangtreue
unterstützt simultane Lieferung von Dual-Video-Streams, um Inhalte für mehrere Benutzer auf dem gleichen Bildschirm darzustellen
Ebenso wird die gleichzeitige Übertragung von Mehrkanal-Audio an mehrere Benutzer (bis zu 4) unterstützt
Unterstützung Breitbild Displays wie z. B. das 21:9 Format
Dynamische Synchronisation von Video-und Audio-Streams
CEC-Kommandos zur erweiterten Steuerung und Kontrolle der Unterhaltungselektronik-Geräte wird unterstützt
schwarzes Kabel, schwarze Stecker
vergossene Stecker
HDMI Stecker A an HDMI Stecker A
... >
Kabel
>
HDMI
>
HDMI - High Speed mit Ethernet Premium
Weitere Suchbegriffe:
hdmi kabel sonstige
,
hdmi kabel typ-a auf typ-a 7,5m
,
Kabel
,
HDMI
,
HDMI - High Speed mit Ethernet Premium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,29*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen