Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Slim Ultra High Speed HDMI Kabel, 8K4K, A Stecker / C Stecker (Mini), schwarz / gold, 0,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-17933C
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17933C
EAN/GTIN:
     4043718308279
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C
Mini HDMI Kabel
Slim Ultra High Speed HDMI Kabel mit Ethernet
  • Anschlüsse: HDMI-A Stecker auf HDMI-C (Mini) Stecker
  • nur 4,5mm Kabeldurchmesser
  • Vollkupfer-Adern
  • Abschirmung: Dreifach geschirmtes Kabel, Geflecht- und doppelt Foliengeschirmt
  • Kontakte: Vergoldet
  • Übertragung von Audio- und Videosignalen
  • Datenübertragungsrate bis zu 48 Gb/s
  • Auflösung bis zu* (mit DSC): 7.680x4.320 @120Hz, 10.240x4320 @100Hz
  • Auflösung bis zu* (ohne DSC): 7.680x4.320 @30Hz, 3.840x2.160 @144Hz
  • 3D Unterstützung
  • Unterstützt Farb-Formate 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0.
  • Unterstützt Display Stream Compression 1.2 (DSC), Dynamic HDR, Variable Refresh Rate (VRR), Enhanced Audio Return Channel (eARC)
  • bis zu 32 Audiokanäle für Lautsprecher
  • bis zu 1.536 kHz Audio-Abtastrate
  • Unterstützt Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio™
  • Unterstützt die dynamische Anpassung der Lippensynchronisation bei Bild-/Tonverzögerungen.
  • Unterstützt CEC Steuerbefehle, HDR, HDR10, eARC, VRR, und weitere HDMI-kompatible Eigenschaften
* abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware
Weitere Suchbegriffe: Mini-Lautsprecher, Minilautsprecher, PlayStation Zubehör, hdmi kabel typ-a auf typ-c 0,3m, hdmi kabel typ-c auf typ-c, Kabel, HDMI, HDMI - High Speed mit Ethernet Premium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.