Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Schwerlast-TV-Wandhalterung, neigbar, für Flach-TV (37-80"), max. 75kg, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-23118A
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23118A
EAN/GTIN:
     4043718305667
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die InLine Schwerlast TV-Wandhalterung eignet sich besonders für große und schwere Geräte. Durch eine zusätzliche Verlängerung können Fernseher vollständig geneigt werden. Dadurch ist die Rückseite zur Verkabelung oder für die Wartung leicht zugänglich. Außerdem ermöglicht die Nivellierung eine perfekte Positionierung in Waage nach der Installation. Der Betrachtungswinkel kann durch die Schwenkfunktion flexibel angepasst werden. Federschlösser mit Entriegelungslaschen ermöglichen es, den Fernseher schnell von der Wand zu lösen. Die Anti-Diebstahl Funktion sichert das Gerät an der Wand, wenn es erforderlich ist.
  • Schwerlast-TV-Wandhalterung, ausziehbar und neigbar
  • Material: Stahl, Kunststoff
  • Oberfläche: Pulverbeschichtung
  • Farbe: Schwarzmatt
  • Abmessungen: B:653mm x H:430mm x T:72-133mm
  • Passend für Bildschirmgröße: 37"-80" (94-203cm)
  • Geeignet für gebogene TV: Ja
  • VESA-kompatibel: 200x200, 200x300, 300x200, 200x400, 400x200, 300x300, 300x400, 400x300, 600x200, 400x400, 600x300, 600x400mm
  • Max. Befestigungsloch: 615x405mm
  • Gewichtskapazität: 75kg
  • Neigungsbereich: +5°~-10°
  • Schwenkbereich: +5°~-5°
  • Bildschirmhöhe: 6mm
  • Bildschirm frei schwenkbar: Ja
  • Einbau: Massivwand, Doppelständer (406mm/450mm/600mm)
  • Paneel-Typ: Abnehmbare Platte
  • Wandplatte Typ: Feste Wandplatte
  • Kabelführung: Nein
  • Anti-Diebstahl: Ja
  • Wasserwaage: Mini-Wasserwaage im Paket enthalten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.