Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Universal Steckernetzteil, 5V / 15W, mit 8 Wechselsteckern, Micro-USB, USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-26608N
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     26608N
EAN/GTIN:
     4043718277278
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Dieses InLine Universal Netzteil liefert Ihnen immer die passende Stromversorgung. Verschiedene Wechselstecker bieten jedem gängigen Gerät den richtigen Anschluss, z.B. für MP3-Player, Radio, Computerzubehör, Kamera oder Spielzeug.
  • DC Stecker 5,5 x 2,1mm ist bereits am Kabel befestigt
  • 8 Wechselstecker: USB Typ-C, Micro-USB, 5,5 x 2,50mm, 4,8 x 1,70mm, 4,0 x 1,70mm, 3,5 x 1,35mm, 3,0 x 1,0mm, 2,5x 0,70mm
  • mit Überlastschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz
  • Eingangsspannung: 100-240V AC
  • Eingangswechselstromfrequenz: ~50/60 Hz, 0,5 A
  • Ausgangsspannung: 5,0 V DC
  • Ausgangsstrom: max. 3,0 A
  • Ausgangsleistung: 15,0 W
  • Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 81,9 %
  • Effizienz bei geringer Last (10%): 76,9 %
  • Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,09 W
  • Polarität der DC-Stecker: Plus innen, Minus außen
  • Kabellänge ca. 1,8m
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb, Strom / Energie / Licht, Netzteile, Universal-Netzteile
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.