Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Notebook Netzteil zu USB-C 7-in-1 Lade-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-26679
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     26679
EAN/GTIN:
     4043718294275
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Dieses Lade-Adapterset ermöglicht es, ein vorhandenes Notebook Netzteil mit herkömmlichem DC-Stromstecker einfach am neuen Notebook mit USB-C weiter zu verwenden. Das spart Ressourcen und schont die Umwelt, der Neukauf eines USB-C Netzteils kann man sich sparen. Das Set beinhaltet 7 verschiede Anschlüsse/Adapter für die gängigsten Notebooks, Die Spannung wird auf USB-C kompatible Spannungen konvertiert und das angeschlossene USB-C Device wählt automatisch die benötigte Eingangsspannung zwischen 5V und 20V.
  • Eingang: Über DC-Buchse 5,5x2,1mm im Konverter integriert, wie sie von vielen Notebooks wie Asus, Samsung etc. verwendet werden, 6 weitere DC-Adapter im Set enthalten
  • Eingangs-Spannung DC 18-20V max. 3,25A (nominal 19V, max. 65W)
  • Ausgang: USB Typ-C Stecker, Spannung DC 5V/9V/12V/15V max. 3A und 20V max. 3,25A
  • 6 Adapter mit folgenden DC Buchsen und 5,5x2,1mm Stecker:
    • Adapter C: 5,5x2,5mm Buchse für Netzteile von Asus, IBM, HP, Fujitsu
    • Adapter G: 4,0,1,7mm Buchse für Netzteile von Asus, BenQ, Acer, Sony
    • Adapter O: 4,5x3,0mm Buchse für Netzteile von Dell, HP
    • Adapter I: 7,4x5,0mm Buchse für Netzteile von Dell, HP
    • Adapter K: 7,9x0,9mm Buchse für Netzteile von Lenovo, IBM
    • Adapter M: 11x4,5mm Buchse (rechtwinklig) für Netzteile von Lenovo, IBM
  • Farbe: Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.