Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® SFP+ auf SFP+ DAC Kabel passiv, 10Gb, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-27133
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     27133
EAN/GTIN:
     4043718301676
Suchbegriffe:
SFP+ Kabel
sfp+ kabel 3 meter
sfp+ kabel
inline sfp+ kabel
  • Konform zu SFF-8431 & SFF-8432 und MSA
  • Markenkompatibilität: Huawei, ZTE, H3C, Cisco, HP, Juniper, etc.
  • Verwendbar für Geräte: Switches, Router, Firewalls, Netzwerkkarten, etc.
  • Unterstützung für Multi-Gigabit-Datenraten bis zu 10,5Gbps
  • Datenraten abwärtskompatibel bis 1Gbps
  • Hot-plug-fähiger SFP 20PIN Footprint
  • DDM-Unterstützung:NEIN
  • E/A-Stecker für Hochgeschwindigkeits-Differenzsignal-Anwendungen
  • Bitfehlerrate: besser als 10E-12
  • Kabel: doppelt geschirmt, 30AWG
  • Betriebstemperatur:0°C ~ 70°C
  • Lagertemperatur:0°C ~ 70°C
  • Generische Kodierung
  • Nach SFF-8431 (SFP+)
  • Nach SFF-8432 (verbesserter steckbarer Formfaktor)
  • Nach EIA-364
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Patchkabel SFP+/QSFP+
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.