Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB Ladegerät DUO, Netzteil 2-fach, Stromadapter, 100-240V zu 5V/2.1A, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine USB Ladegerät DUO, Netzteil 2-fach, 100-240V zu 5V/2.1A, weiß
InLine USB Ladegerät DUO, Netzteil 2-fach, 100-240V zu 5V/2.1A, weiß
Artikel-Nr.:
     C560-31503W
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     31503W
EAN/GTIN:
     4043718290673
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Der InLine® USB Power Adapter ermöglicht es, die USB Spannung direkt aus der Steckdose abzugreifen. Somit kann man den Adapter ideal als USB Netzteil bzw. Ladegerät für z.B. iPhone, iPad, iPod Mini/Shuffle, Smartphones, eBook-Reader etc. nutzen.
  • Eingangsspannung: 100-240V AC
  • Eingangswechselstromfrequenz: ~50/60 Hz, 0,5 A
  • Ausgangsspannung: 5,0 V DC
  • Ausgangsstrom: max. 2,1 A
  • Ausgangsleistung: 10,5 W
  • Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 82,11 %
  • Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,09 W
  • 2x USB A Buchse
  • Stromstärke: max. 2,1A, bei Verwendung von beiden Ports gleichzeitig wird die max. Stromstärke auf beide Ports verteilt.
  • Inkl. Überhitzungsschutz, Überspannungsschutz, Kurzschluss-Schutz, Überstromschutz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.