Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Qi Powerstation Multiport, Netzteil, Ladegerät, 4x USB-C, 2x USB-A, GaN, 100W, Wireless charging 15W, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-31517K
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     31517K
EAN/GTIN:
     4043718313334
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Die InLine® Qi Powerstation Multiport ist ein Schnellladenetzteil für bis zu sechs PD/QC kompatible USB-Endgeräte sowie ein weiteres über Wireless Charging, die zeitgleich geladen werden können, z.B. kompatibel zum iPhone, iPad und anderen mobilen Geräten. Herkömmliche Endgeräte können ebenfalls mit diesem Netzteil aufgeladen werden, benötigen allerdings länger, bis sie vollständig wieder geladen sind.
  • 6-Port USB Typ-C / Typ-A Netzteil/Ladegerät, Desktop-Version
  • Netzteil basierend auf GaN-Technologie: mehr Leistung bei geringeren Abmessungen
  • USB Typ-C PD-Ausgang 1 und 2: 5,0VDC/3,0A - 9,0VDC/3,0A - 12,0VDC/3,0A - 15,0VDC/3,0A - 20,0VDC/5,0A (max. 100,0W)
  • USB Typ-C PD-Ausgang 3 und 4: 5,0VDC/3,0A - 9,0VDC/3,0A - 12,0VDC/2,5A - 15,0VDC/2,0A - 20,0VDC/1,5A (max. 30,0W)
  • USB Typ-A QC-Ausgang 1 und 2: 5,0VDC/3,0A - 9,0VDC/3,0A - 12,0VDC/2,5A - 20,0VDC/1,5A (max. 30,0W)
  • Power Delivery 2.0, 3.0 und Quick Charge 2.0, 3.0 kompatibel
  • Ausgangsleistung Wireless Charging: 5,0W / 7,5W / 15,0W
  • max. Gesamt-Ausgangsleistung: 100,0W
  • Überspannungs- und Kurzschlussschutz
  • Temperaturschutz: Bei zu hoher Temperatur des Netzteils schaltet es automatisch ab und setzt nach Abkühlung das Laden automatisch fort
  • Eingangsspannung: 100-240V AC
  • Eingangswechselstromfrequenz: ~50/60 Hz, 2,5 A
  • Ausgangsspannung: 5,0-20,0 V DC
  • Ausgangsstrom: max. 5,0 A
  • Ausgangsleistung: 100,0 W
  • Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 83,30 % (USB-C 5,0V/3,0A), 84,54% (USB-C 12,0V/1,5A), 82,05 % (USB-A 5,0V/3,0A), 83,02 % (USB-A 12,0V/1,5A)
  • Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,07 W
  • Abmessungen (LxBxH): ca. 120x85x29mm
  • Gewicht: ca. 310g
  • Inkl. Netzkabel, 1,8m
GaN (Galliumnitrid) Netzteile - Schneller, kleiner, besser!
GaN Netzteile sind hocheffiziente Ladegeräte mit mehr Leistung bei geringerem Platzbedarf.
  • Elektronen werden bis zu 1.000x effizienter geleitet als bei Silizium-Halbleitern
  • Geringere Wärmeentwicklung bei der Stromübertragung = weniger Energieverlust
  • Weniger Komponenten erforderlich = kleinere Bauform mit mehr Ports
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
35706A
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.