Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB Netzteil, 65W Ladegerät, 2x USB-C + 1x USB-A, mit Schutzkontaktbuchse und 1,5m Kabel, PD3.0 PPS GaN, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-31518I
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     31518I
EAN/GTIN:
     4043718316526
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Erleben Sie das leistungsstarke und kompakte 65W GaN Ladegerät mit 2x USB-C Anschluss, 1x USB-A Anschluss, 1x Schutzkontaktbuchse und 1,5m Anschlusskabel - die perfekte Lösung für schnelles und effizientes Laden mehrerer Geräte gleichzeitig! Dank der GaN (Galliumnitrid) Technologie ist dieses Netzteil hocheffizient und ermöglicht eine bessere Leistung bei gleichzeitig kleinerer Bauform. Die Elektronen werden bis zu 1.000x effizienter geleitet als bei herkömmlichen Silizium-Halbleitern, was zu einer geringeren Wärmeentwicklung und weniger Energieverlust führt. Das 65W GaN-Ladegerät unterstützt außerdem an den USB-C Anschlüssen Power Delivery 3.0 und am USB-A Anschluss Quickcharge 4+ und bietet verschiedene Ausgangsoptionen.


  • 2x PD USB-C / 1x QC USB-A Ladegerät, Schutzkontaktbuchse
  • USB-C PD-Ausgang 1: 5VDC/3A(15W) - 9VDC/3A(27W) - 12VDC/3A(36W) - 15VDC/3A(45W) - 20VDC/3,25A (max. 65W), PPS: 3,3-11VDC/5A (max. 55W)
  • USB-C PD-Ausgang 2: 5VDC/3A(15W) - 9VDC/3A(27W) - 12VDC/2,5A(30W) - 15VDC/2A(30W) - 20VDC/1,5A (max. 30W)
  • USB-A QC-Ausgang: 5VDC/4,5A(22,5W) - 4,5VDC/3A(22,5W) - 9VDC/3A(27W) - 12VDC/2,5A(30W) - 20VDC/1,5A (max. 30W)
  • Schutzkontaktbuchse: 230V AC 50/60Hz, 16 A max., 3680 W max.
  • Power Delivery 2.0, 3.0 und Quick Charge 2.0, 3.0, 4.0, 4.0+ kompatibel
  • Eingangsspannung: 220-250V AC
  • Eingangswechselstromfrequenz: ~50/60 Hz, 16 A max.
  • USB-Ausgangsspannung: 3,3-20,0 V DC
  • USB-Ausgangsstrom: max. 5,0 A
  • USB-Ausgangsleistung: 65,0 W
  • Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,18 W
  • Überspannungs- und Kurzschlussschutz
  • Temperaturschutz: Bei zu hoher Temperatur des Netzteils schaltet es automatisch ab und setzt nach Abkühlung das Laden automatisch fort
  • Abmessungen (LxBxH): ca. 107x48x40mm
  • Gewicht: ca. 400g
  • Länge Anschlusskabel: 1,5m
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, usb ladegerät 2 x usb-c, ladegerät usb, ladegerät usb 2fach, Strom / Energie / Licht, USB Stromadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.