Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB 3.0 Kabel, A an A, schwarz, 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-35205
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     35205
EAN/GTIN:
     4043718233953
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel typ a/a
  • USB 3.0 Anschlusskabel zum Verbinden von USB 3.0 Geräten an den PC
  • SuperSpeed USB 3.0 unterstützt Datenraten bis zu 5Gb/s (ca. 10x schneller als USB 2.0)
  • Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1
  • Zum Anschluss von PC oder Notebook an große Datenspeicher, Festplatten, Blu-ray DVD etc.
  • Vergoldete Kupfer Kontakt-Pins im Stecker, um Datenfehler zu minimieren
  • Folien- und Geflechtschirmung entsprechen den USB 3.0 Spezifikationen
  • Eine Twisted-Pair-Konstruktion hilft, ein Übersprechen der Daten zu verhindern und eine fehlerfreie Übertragung zu ermöglichen
  • USB 3.0 Typ A Stecker auf Typ A Stecker (9-polig)
  • Farbe: Schwarz
  • im wiederverschließbaren PE-Beutel mit EAN-Code
... > Kabel > USB > USB 3.0
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, Kabel, USB, USB 3.0
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.