Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB 2.0 Kabel, USB-C Stecker an A Stecker, schwarz, 0,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-35737
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     35737
EAN/GTIN:
     4043718275533
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz
  • USB 2.0 Anschlusskabel
  • USB Typ C Stecker an USB A Stecker
  • Zum Anschluss z. B. von Mobilgeräten, USB Festplatten, USB Grafikkarten etc. mit USB Typ C Anschluss an einen PC mit USB Typ A Buchse
  • Für Datenübertragungsraten bis 480Mb/s geeignet
  • Unterstützt USB Power Delivery, bis 1m: 3 Ampere, bis 2m: 0,5 Ampere Ladestrom
... > Kabel > USB > USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Kabel, USB, USB 2.0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.