| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C560-35901I Herst.-Nr.: 35901I EAN/GTIN: 4043718312757 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Hochwertiges USB4-Kabel mit E-Marker: Strom-, Daten- und Bildübertragung
- Unterstützt die Spezifikation USB4 Gen.3x2 mit Datenübertragungen bis 40 Gb/s
- Unterstützt Auflösungen bis Ultra HD 8K@60Hz
- Unterstützt Power Delivery 3.1 Schnellladung bis max. 240 W (48 V/5 A)
- Kompatibel zu Thunderbolt 3
- Abwärtskompatibel zu USB 3.2 und USB 2.0
- USB Typ-C Stecker auf USB Typ-C Stecker
- Flexibles Kabel mit TPE-Mantel
- Hochwertige Verarbeitung mit verdrillten Adernpaaren
- Angespritzte Stecker mit langem Knickschutz für mehr Flexibilität und eine lange Haltbarkeit
- Geeignet für Bildschirme, Festplatten, Grafikkarten, Smartphones und andere Geräte mit einem USB Typ-C Anschluss
- Der tatsächliche Funktionsumfang ist abhängig von der Spezifikation der angeschlossenen Geräte
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB Anschlusskabel, USB Kabel, usb c usb kabel schwarz 1 m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, Kabel, USB, USB4 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |