Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Stativ für Digitalkameras und Videokameras, Aluminium, Höhe max. 1,06m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-48002B
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     48002B
EAN/GTIN:
     4043718155910
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ inline
dreibein stativ
InLine® Aluminiumstativ für Digital- und Videokameras. Ermöglicht das fixieren von Kameras in den Höhen von 32 bis 106cm. Der stufenlos verstellbare Dreifuß mit integrierter Wasserwaage ermöglicht eine optimale Positionierung des Stativs. Der 3-Wege Kopf, lässt Sie Ihre Kamera in jede beliebige Richtung fixieren. Rutschfeste Füße bieten einen sicheren Halt. Inklusive Tragetasche.
  • Material: Aluminium
  • Dreifuß: 3-fach verstellbar
  • Fuß- Durchmesser: 19,8 mm
  • Max Höhe: 106cm
  • Min Höhe: 32cm
  • Netto-Gewicht: 310 g
  • Max. Tragkraft: 1kg
Weitere Suchbegriffe: Halterungen / Stative / Schlösser, Stative
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
48090H
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.