Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB-C Switch, bidirektionaler Umschalter, 10Gb/s, 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-60603T
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     60603T
EAN/GTIN:
     4043718318032
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
USB Switch
hdmi switch inline
Dieser bidirektionale USB-C Switch von InLine ist ein manueller 2x1 oder 1x2 Umschalter zur Verbindung verschiedener USB-C Geräte und wird zur Strom-, Daten- und Bildübertragung genutzt. Der Switch ist flexibel einsetzbar, z. B. kann ein Monitor an zwei Computern oder zwei Festplatten an einen Computer angeschlossen werden. Per Knopfdruck kann dann die Verbindung zum Bildschirm oder die Festplatte gewechselt werden. Die bidirektionale Anwendungsmöglichkeit ermöglicht Ihnen, dieses Produkt flexibel einzusetzen. Bildübertragungen werden bis 4K@60Hz (USB-C, max. 1m), Strom bis 100 Watt übertragen (max. 2m), Daten bis 10 Gb/s (max. 20cm), 5 Gb/s (bis 1m) übertragen. Nutzen Sie den Switch, um z.B einen Monitor mit zwei Computern oder zwei Festplatten mit einem Computer zu verbinden.
  • Anschlüsse: 1x 0,5m USB-C Stecker, 2x USB-C Buchse, 1x USB-C Buchse (DC/5V)
  • Zus. Stromquelle: USB-C Buchse / USB-C zu USB-A Kabel beiliegend
  • Daten: USB 3.2 Gen.2 (10Gb/s)
  • Strom: 100W
  • Audio: Ja
  • Anschlüsse: 3
  • Schnittstelle: USB-C
  • Integriertes Kabel: USB-C Stecker, 50cm
  • PC-Video-Typ: USB-C (DP-Alt-Modus)
  • Anzahl der unterstützten Monitore: 1
  • Daisy-Chain: Nein
  • LED-Anzeigen: 2
  • Gehäuse: Aluminium
  • Farbe: Grau
  • Maße (bxhxl): 15 x 57,5 x 66,5 mm
  • Gewicht: des Produkts: 70,2g
Lieferumfang:
  • 1x USB-C Switch
  • 1x USB-C Stecker zu USB-A Stecker Kabel 1m
  • 2x USB-C Stecker/Stecker Kabel 1m
  • 1x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: usb switch, Signalsteuerung, KVM, KVM-Switche mit Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.