Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Smart Hub, 7-fach USB 3.0 / 2.0 Hub mit Schnelllade-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-66763
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     66763
EAN/GTIN:
     4043718232369
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 7fach
usb hub
  • 1x USB 3.0 Buchse, max. 5 Gb/s
  • 6x USB 2.0 Buchse, max 480 Mb/s, davon 1x USB Schnellladebuchse bis 2,1A (nur mit optionalem 5V DC / 3A Netzteil)
  • Eingangsspannung: 5V DC
  • Ausgangsspannung: 5V DC
  • Taster: Rote LED: = Lademodus, grüne LED = Datenübertragung
  • Plug and play, keine Treiber notwendig
  • Gehäuse: ABS Kunststoff
  • Kabellänge: ca. 50cm
  • Maße: 120x31x28mm (LxBxH)
  • Gewicht: 60g
  • Inhalt: Smart Hub mit 50cm Kabel, 1m USB zu DC Kabel
Weitere Suchbegriffe: Eingabe / Ausgabe, Hubs
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.