Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Patchkabelkupplung Cat.6, UTP, 2x RJ45 Buchse, zum Einbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-69990Y
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     69990Y
EAN/GTIN:
     4043718261352
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
InLine® Patchkabelkupplung Cat.6, 2x RJ45 Buchse, zum Einbau mit Gewinde
  • Öffnung für RJ45 Buchse ca 16x16mm, Lochabstand: ca. 25mm
  • ISO/IEC 11801:2002 Class E
  • ISO/IEC EN 50173 Class E
  • EIA/TIA 568-C Cat.6
  • PoE per IEEE 802.3af,PoE+ per IEEE 802.3at
  • Gewindelänge der beiliegenden Schrauben #4-40 ca. 15mm
  • 1:1 Belegung
  • Lagerung: -40° bis +70°
  • Betriebstemperatur: 10° bis +60°
  • Farbe Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ-45 Kupplung, patchkabel cat6, patchkabel, Kabel, Adapter / Kupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.