Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät ProfiOffice® Prolamic HR 450 D, DIN A2, 80 - 250 mic (89017)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A2 Laminator Prolamic HR 450 D
A2 Laminator Prolamic HR 450 D
A2 Laminator Prolamic HR 450 D
A2 Laminator Prolamic HR 450 D
A2 Laminator Prolamic HR 450 D
Artikel-Nr.:
     C5650-1001-089017
Hersteller:
     ProfiOffice
Herst.-Nr.:
     1001-089017
EAN/GTIN:
     4044526890178
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator

A2 Laminator Prolamic HR 450 D
Zur Technik: Die Geräte der Prolamic HR-Serie laminieren Formate bis zu DIN A2 im Heiß- und Kaltlaminierverfahren. Die Besonderheit der Serie liegt in der intelligenten Regeltechnik sowie in dem vorbildlichen Heiz- und Luftkühlsystem, welches Laminierungen bis zu 2x250 Mikron ermöglicht. Die optimal platzierten Ventilatoren und Luftkanäle, sichern ein konstant abgekühles Gehäuse und ermöglicht den Non-Stop Dauerbetrieb.
Zur Funktion: Die 3 verfügbaren Formate der Prolamic HR-D Serie sind mit einem LCD Display und einer digitalen Regelung ausgestattet. Sie bieten mit den Funktionen On/Off, Status oder Reverse, eine unkomplizierte Bedienung. Der funktionale Design-Drehknopf lässt sich auf Basis der Laminierfoliendicke die geeignete Temperatureinstellung vornehmen und eine individuelle Nachregulierung bis auf 1 Grad Celsius vornehmen. Ein Tonsignal meldet die Bereitschaft zum Laminieren und ist durchschnittlich in 3-8 Minuten je nach Foliendicke erreicht. Der aktuelle Temperaturstatus kann ebenfalls zu jeder Zeit per Knopfdruck des "Status" Button abgerufen werden


Technische Daten


Marke: ProfiOffice
Laminiergröße(mm): max. 450 (A2)
Laminierstärke (mic):  max. 2 x 250 
Geschwindigkeit (mm/min) : 600
Temperaturregelung (mic): cold / 80 bis 250
Revers-Funktion: +
Kaltlamination +
Leistung (W): 1500
Abmessungen (mm): 685 x 210 x 118
Vorheizzeit  (min): 4,5
Gewicht (kg): 15

Weitere Informationen:
Laminiergröße:
bis A2 DIN
Laminierstärke:
max. 2x250 (500) Mikron
Temperaturregelung:
kalt, 80-250 Mikron
Vorheizzeit:
ca. 4,5 min
Rücklauffunktion:
ja Knopf
Leistung:
1500 Watt
Cool-Down System:
ja automatisch
Länge:
330 mm
Breite:
850 mm
Höhe:
280 mm
Gewicht:
15,3 kg
Farbe:
grafit-grau
Weitere Suchbegriffe: Heiß-Laminiergerät, Heiß-Laminiermaschine, Heißlaminator, Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Kalt-Laminator, Kalt-Laminiergerät, Kalt-Laminiermaschine, Kaltlaminator, Kaltlaminiergerät, Kaltlaminiermaschine, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, heißlaminiergerät a2, heiss laminiergerät, heißlaminiergerät 500 micron, fotos, urkunde, laminiern, verschweißen, schweißen, sicherheit, schild, platsik, kunststoff, 2021, neu, büro, dokument, office, laminator, wasser, geschenk, mitgliedskarte, eintrittskarten, schulsachen, rezept, laminiermaschine, olympia, A4, A3, home
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 392,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,94*
€ 549,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,28*
€ 540,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,57*
€ 500,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,46*
€ 493,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,51*
€ 467,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ProfiOffice
1001-019012
ab € 9,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.