Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Profi Office CD Kreuzschnitt 15 Blatt P-4, Alligator 815, Indurance 10 Min Dauerbetrieb (91926)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alligator 815 CC Plus
Alligator 815 CC Plus
Alligator 815 CC Plus
Alligator 815 CC Plus
Alligator 815 CC Plus
Alligator 815 CC Plus
Alligator 815 CC Plus
Alligator 815 CC Plus
Alligator 815 CC Plus
Alligator 815 CC Plus
Artikel-Nr.:
     C5650-1001-091926
Hersteller:
     ProfiOffice
Herst.-Nr.:
     1001-091926
EAN/GTIN:
     4044526919268
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Der Alligator 815CC+ ist für die Benutzung von 1-7 Personen im Büro gedacht. Der Aktenvernichter vernichtet bis zu 15 Blatt mit einer Grammatur von 80 g/m², geheftet oder nicht geheftet. Das geschredderte Papier wird in 1 x 13 mm kleine Partikel geschnitten. Die maximale Einsatzzeit am Stück beträgt non-stop 10 Minuten. Danach muss er 40 Minuten lang abkühlen. Er ist sehr leise während seiner Aktivität. Wir bezeichnen sein geräuscharmes Arbeiten als Whisper Technology. Der Geräuschpegel beträgt maximal 60 dB und die Papierkorbkapazität 36 Liter. Dieser Alligator verfügt über eine digitale Bedieneinheit, sowie einen Annäherungssensor für Aufwach-Modus. Er stoppt automatisch, wenn der Papierkorb voll ist und zeigt die Überfüllung des Korbes optisch an. Der Schredder verfügt außerdem über eine Start-Automatik, automatische Vor-und Rücklauffunktion und einen Überhitzungsschutz. Zum Lieferumfang gehören, eine Flasche Maschinenöl. Alles damit Ihre Daten sicher bleiben und kein Datenklau passieren kann.

Besonderheiten

* Annäherungssensor für Aufwach-Modus
* Digitale Bedieneinheit
* flüsterleise
* bis zu 10 Min. Dauerbetrieb
* Stopp-Automatisch
* zeigt Überfüllung des Korbes an
* Maschinenöl inkl.

Technische Daten

Schnittart:  Partikelschnitt
Partikelgröße (mm): 1 x 13
Kapazität (80 g/qm): 8
Schnittbreite (mm):  230
Geschwindigkeit m/min:  3
Papierkorb (l):  36
Schalter:  on/off/rev/fwd/setup
Laufrichtung:  vor/zurück
Motor (W):  500
Überhitzungsschutz:  ja
Sicherheitsstufe:  3
Heft/Büroklammern:  ja/ja
CDs und DVDs:  ja
Maße (mm): 411 x 308 x 676
Gewicht (kg): 21,5

Weitere Informationen:
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgröße:
3 x 20 mm
Kapazität:
15 Blatt 80g/m²
Sicherheitsstufe:
P-4 / O-3 DIN (66399)
Non-Stop Betrieb:
10 Min bei max. Kapazität
Betriebslaustärke:
unter 60 db
Papierschacht:
230 mm
Geschwindigkeit:
3,0 m/Min
Schalter:
An / Aus / Vorw. / Rückw. / Setup
Papierkorb:
36,0 l
CD oder DVD:
1 Stück
Heftklammern:
ja max. DIN 24/1
Büroklammern:
ja max.26 mm
Füllstand:
auto-stop
Motorleistung:
500 Watt
Überhitzungsschutz:
ja
Mobil:
Rollen ja
Länge:
308 mm
Breite:
411 mm
Höhe:
676 mm
Gewicht:
23,0 kg
Farbe:
grafit-grau-siber
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, aktenvernichter, datenschutz, leise, partikelschnitt, cross-cut, DSGVO, Konformität, EUDatenschutz-Grundverordnung, DSGVO2018, kreditkarte, kreuzschnitt, papiervernichter, reißwolf, papierschredder, büropapier, büro, sicherheitsstufe, DIN, 66399, P4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,10*
€ 329,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,22*
€ 323,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,99*
€ 295,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,82*
€ 287,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,92*
€ 271,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091949
ab € 118,64*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091947
ab € 137,65*
Ähnlich
ProfiOffice
1001-091948
ab € 144,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.