Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Großmengen Shredder
>
Artikel
Aktenvernichter Profi Office CD Kreuzschnitt 14 Blatt P-3, Alligator 514, Marathon 60 Min Dauerbetrieb (91946)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5650-1001-091946
Hersteller:
ProfiOffice
Herst.-Nr.:
1001-091946
EAN/GTIN:
4044526919466
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
ProfiOffice Alligator 514 CC+
Sie suchen einen zuverlässigen Aktenschredder der nicht nur günstig sondern auch sehr praktisch und leise ist? Erleben Sie Datenschutz auf höchstem Niveau mit dem Alligator 514CC+. Wie ein Profi nimmt dieser Aktenvernichter das Papier elegant von der Hand. Ideal geeignet und groß genug für den privaten wie auch gewerblichen Gebrauch im Büro oder auch Großraumbüro. Dieser ProfiOffice Aktenvernichter/ Reisswolf / Schredder der Alligator 500er Serie, gehört zu den leistungsfähigsten Aktenvernichtern im Sortiment der ProfiOffice GmbH. Die sehenswerte Betriebsdauer bei Vollauslastung von 60 Minuten machen dieses Gerät zu dem Ausdauergerät im mittleren Preissegment. Heftklammer / CD /DVD und Kreditkarte können bis zu einer bestimmten Größe verarbeitet werden. Die Reste gelangen hierbei direkt in einem separaten Behälter und lassen sich somit einfach entsorgen. Mit diesem Reiswolf kann damit auch der umweltbewusste und anspruchsvollere Privatnutzer die technischen Vorteile eines Mehrpersonen-Aktenvernichters nutzen.
Technische Daten:
- Schnittart: Partikelschnitt
- Schnittgröße (mm): 4 x 19
- Kapazität (80 g/m²): 14 Blatt
- Schnittbreite (mm): 220
- Geschwindigkeit m/min: 1,5
- Schalter: On / Off / Fwd/ Rev
- Papierkorb (l): 29
- Motor (W): 340
- Überhitzungsschutz: ja
- Sicherheitsstufe: P3
- Heft/Büroklammern: ja/ja
- CDs und DVDs: ja
- Kreditkarten: ja
- Maße (mm): 517 x 300 x 400
- Gewicht (kg): 12,5
Weitere Informationen:
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgröße:
4 x 39 mm
Kapazität:
14 Blatt 80g/m²
Sicherheitsstufe:
P-4 / O-3 DIN (66399)
Non-Stop Betrieb:
60 Min bei max. Kapazität
Betriebslaustärke:
unter 60 db
Papierschacht:
220 mm
Geschwindigkeit:
1,5 m/Min
Schalter:
An / Aus / Vorw. / Rückw.
Papierkorb:
29,0 l
CD oder DVD:
1 Stück
Heftklammern:
ja max. DIN 24/2
Büroklammern:
ja max.26 mm
Füllstand:
auto-stop
Motorleistung:
340 Watt
Überhitzungsschutz:
ja
Mobil:
Rollen ja
Länge:
300 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
517 mm
Gewicht:
12,3 kg
Farbe:
grafit-grau-siber
... >
Lager 5650
>
Papier vernichten
>
Partikelschnitt
Weitere Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
,
Großmengen-Aktenvernichter
,
Akten-Vernichter
,
Aktenschredder
,
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4
,
großmengen shredder
,
akten-vernichter cross cut
,
aktenvernichter
,
datenschutz
,
leise
,
partikelschnitt
,
cross-cut
,
DSGVO
,
Konformität
,
EUDatenschutz-Grundverordnung
,
DSGVO2018
,
kreditkarte
,
kreuzschnitt
,
papiervernichter
,
reißwolf
,
papierschredder
,
büropapier
,
büro
,
sicherheitsstufe
,
DIN
,
66399
,
P4
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 147,01*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,62*
€ 222,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,61*
€ 216,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,20*
€ 203,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,51*
€ 188,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,01*
€ 174,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aktenvernichter Profi Office CD Kreuzschnitt 11 Blatt P-3, Alligator 411, Indurance 10 Min Dauerbetrieb (91949)
ProfiOffice
1001-091949
ab € 118,20*
Ähnlich
Aktenvernichter Profi Office CD Kreuzschnitt 5 Blatt P-5, Alligator 405, Indurance 10 Min Dauerbetrieb (91947)
ProfiOffice
1001-091947
ab € 137,70*
Ähnlich
Aktenvernichter Profi Office CD Kreuzschnitt 7 Blatt P-4, Alligator 407, Indurance 10 Min Dauerbetrieb (91948)
ProfiOffice
1001-091948
ab € 143,71*
Ähnlich
Aktenvernichter Profi Office Kreuzschnitt 11 Blatt P-4, Alligator 511, Marathon 60 Min Dauerbetrieb (91945)
ProfiOffice
1001-091945
ab € 150,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen