| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5671-11288 Herst.-Nr.: 11288 EAN/GTIN: 4020772011284 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Türdrücker, L-Form 11288 Türdrücker-Paar, mit Drückerstift 11304 Türdrücker-Lochteil Edelstahl rostfrei, runde Form, 18 mm Führung, 8 mm Vierkant. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Garnitur: | Ja | Lochteil: | - | für Kastenbreite: | 30 - 60 mm | Gewicht: | 215 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker vierkant 8mm, drückerlochteil, drückerlochteil v2a, 424g, türdrücker-paar, türdrücker, paar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |