| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5671-11395 Herst.-Nr.: 11395 EAN/GTIN: 4020772011390 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Türdrücker, U-Form 11395 Türdrücker-Paar, mit Drückerstift 15503 Türdrücker-Lochteil Leichtmetall silberfarbig (F1), runde Form, 18 mm Führung, 8 mm Vierkant. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Garnitur: | Ja | Lochteil: | - | für Kastenbreite: | 30 - 50 mm | Gewicht: | 300 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, drückerlochteil 8 mm alu, drückerlochteil, drückerlochteil alu, 475g, türdrücker-paar, türdrücker, paar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |