| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5671-11437 Herst.-Nr.: 11437 EAN/GTIN: 4020772011437 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Türdrücker, U-Form 11437 Türdrücker-Paar, mit Drückerstift 15313 Türdrücker-Lochteil Edelstahl rostfrei, runde Form, 18 mm Führung, 8 mm Vierkant. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Garnitur: | Ja | Lochteil: | - | für Kastenbreite: | 30 - 50 mm | Gewicht: | 250 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker vierkant 8mm, drückerlochteil, drückerlochteil v2a, 425g, türdrücker-paar, türdrücker, paar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |