Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

418G Türdrücker-Paar, gerade


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
418G Türdrücker-Paar, gerade
418G Türdrücker-Paar, gerade
418G Türdrücker-Paar, gerade
Artikel-Nr.:
     198-15388
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     15388
EAN/GTIN:
     4020772015381
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Türdrücker, gerade
15388 Türdrücker-Paar, mit Drückerstift
15347 Türdrücker-Lochteil
Leichtmetall silberfarbig (F1), kantige Form, 18 mm Führung, 8 mm Vierkant.
Weitere Informationen:
Garnitur:
Ja
Lochteil:
-
für Kastenbreite:
30 - 50 mm
Gewicht:
205 g
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türgriff alu, drückerlochteil, 418g, türdrücker-paar, gerade
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
200
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 12,00*
1 Tag
44
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,68*
€ 12,71*
1 Tag
44
1
pro Paar
€ 6,90*
ab € 9,43*
€ 13,08*
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 9,45*
€ 14,09*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 10,16*
€ 14,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,00*
€ 14,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,90*
€ 14,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,45*
€ 13,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,46*
€ 12,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,20*
€ 9,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.