| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5671-15404 Herst.-Nr.: 15404 EAN/GTIN: 4020772015404 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Türdrücker 15370 Türdrücker-Paar, mit Drückerstift 15404 Türdrücker-Lochteil, rechts zeigend 15412 Türdrücker-Lochteil, links zeigend Geschmiedet "gehämmert", verzinkt, schwarz einbrennlackiert, runde Form, 19 mm Führung, 8 mm Vierkant. Für Kastenbreite 30-60 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Garnitur: | - | Lochteil links: | - | Lochteil rechts: | Ja | für Kastenbreite: | - mm | Gewicht: | 275 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker vierkant 8mm, drückerlochteil, türdrückerlochteil 8mm, 455l-r, zg, türdrücker-lochteil, rechts, zeigend |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |