Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

465L Türdrücker-Lochteil. gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
465L Türdrücker-Lochteil. gerade
465L Türdrücker-Lochteil. gerade
465L Türdrücker-Lochteil. gerade
Artikel-Nr.:
     C5671-15438
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     15438
EAN/GTIN:
     4020772015435
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Türdrücker, gerade
15420 Türdrücker-Paar, mit Drückerstift
15438 Türdrücker-Lochteil
Leichtmetall silberfarbig (F1), kantige Form, 18 mm Führung, 8 mm Vierkant.
Weitere Informationen:
Garnitur:
-
Lochteil:
Ja
für Kastenbreite:
- mm
Gewicht:
115 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.