| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5671-15511 Herst.-Nr.: 15511 EAN/GTIN: 4020772015510 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Türdrücker, U-Form, gekröpft 11411 Türdrücker-Paar, mit Drückerstift 15511 Türdrücker-Lochteil Leichtmetall silberfarbig (F1), runde Form, 18 mm Führung, 8 mm Vierkant. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Garnitur: | - | Lochteil: | Ja | für Kastenbreite: | - mm | Gewicht: | 150 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, drückerlochteil 8 mm alu, drückerlochteil, drückerlochteil alu, 476l, türdrücker-lochteil, gekröpft |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |