Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

419L Türdrücker-Lochteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
419L Türdrücker-Lochteil
419L Türdrücker-Lochteil
419L Türdrücker-Lochteil
Artikel-Nr.:
     C5671-15644
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     15644
EAN/GTIN:
     4020772015640
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Türdrücker
15651 Türdrücker-Paar, mit Drückerstift
15644 Türdrücker-Lochteil
Edelstahl rostfrei, runde Form, 18 mm Führung, 8 mm Vierkant.
Weitere Informationen:
Garnitur:
-
Lochteil:
Ja
für Kastenbreite:
- mm
Gewicht:
150 g
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker edelstahl, drückerlochteil, 419l, türdrücker-lochteil, türdrücker, lochteil
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.