Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-193962 Herst.-Nr.: 15651 EAN/GTIN: 4020772015657 |
| |
|
| | |
| Türdrücker 15651 Türdrücker-Paar, mit Drückerstift 15644 Türdrücker-Lochteil Edelstahl rostfrei, runde Form, 18 mm Führung, 8 mm Vierkant. Weitere Informationen: | | Garnitur: | Ja | Lochteil: | - | für Kastenbreite: | 30 - 50 mm | Gewicht: | 225 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vierkantvollstift, Vollvierkantstift, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker vierkant 8mm, olivenstift amf, vierkant vollstift, 419g, türdrücker-paar, türdrücker, paar |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | pro Paar | € 4,95* | ab € 19,63* | € 28,59* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 20,04* | € 28,79* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 6,90* | ab € 23,15* | € 31,30* | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 22,98* | € 32,31* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paar | € 4,95* | ab € 25,68* | € 34,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|