Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

495D Türknopf, drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
495D Türknopf, drehbar
495D Türknopf, drehbar
495D Türknopf, drehbar
Artikel-Nr.:
     C5671-15842
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     15842
EAN/GTIN:
     4020772015848
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Profil-Tuerknopf
Türknopf
Türknopf, gerade
Leichtmetall silberfarbig (F1). Montiert auf kantiger Drücker-Rosette.
15800 fest montiert, rechts/links umstellbar
15842 fest montiert, drehbar
Inkl. 2 Schrauben, Edelstahl rostfrei.
Weitere Informationen:
fest:
-
drehbar:
Ja
Türknopf:
47 x 45 mm
Rosette:
32 x 87 x 7 mm
Gewicht:
155 g
Weitere Suchbegriffe: türknopf edelstahl fest, profil-tuerknopf fest, türknopf edelstahl, 495d, türknopf, drehbar
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.