| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5671-16188 Herst.-Nr.: 16188 EAN/GTIN: 4020772016180 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Türdrücker, gekröpft mit Drückerstift. Leichtmetall silberfarbig (F1), 18 mm Führung. 8 mm Vierkant. Passend für Schloss Nr. 2 und Nr. 21. Unter 45 mm Türstärke Stift kürzen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Türdicke: | 45-55 mm | Gewicht: | 250 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, drückerlochteil 8 mm alu, drückerlochteil, drückerlochteil alu, 402, türdrücker, gekröpft |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |