Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6930D-05 Einschraubzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6930D-05 Einschraubzylinder
6930D-05 Einschraubzylinder
6930D-05 Einschraubzylinder
6930D-05 Einschraubzylinder
6930D-05 Einschraubzylinder
Artikel-Nr.:
     C5671-320507
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     320507
EAN/GTIN:
     4020772320508
Suchbegriffe:
Einschraubzylinder
einschraubzylinder
Einschraubzylinder
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 400 bar,
min. Betriebsdruck 25 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6930D-05
Druckkraft <br>bei 100 bar:
1,1 kN
Druckkraft <br>bei 400 bar:
4,5 kN
Zugkraft <br>bei 100 bar:
0,6 kN
Zugkraft <br>bei 400 bar:
2,5 kN
Hub H ±1:
12 mm
Vol. <br>Druck:
1,4 cm³
Vol. <br>Zug:
0,8 cm³
Kolben- <br>fläche Druck:
1,1 cm²
Kolben- <br>fläche Zug:
0,6 cm²
Md:
44 Nm
Gewicht:
107 g
A:
39
B:
5,5
C:
3,6
ØD:
12
ØE F7:
8
F:
19,2
G:
M22x1,5
I:
44
J:
18,0
K x Tiefe:
M5x11
L ±1:
52
M +1:
25,5
P ±0,2:
39
R:
20
ØS H7:
18
min. ØT:
31
ØU:
30
W ±0,2:
8,5
ØX:
2,5
ØY f7:
18
SW:
7
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
321141
Weitere Suchbegriffe: 6930d-05, 6930d, 05
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,61*
€ 205,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,40*
€ 202,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,26*
€ 196,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,17*
€ 188,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,24*
€ 164,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.