Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6930D-50 Einschraubzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6930D-50 Einschraubzylinder
6930D-50 Einschraubzylinder
6930D-50 Einschraubzylinder
6930D-50 Einschraubzylinder
6930D-50 Einschraubzylinder
Artikel-Nr.:
     C5671-320556
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     320556
EAN/GTIN:
     4020772320553
Suchbegriffe:
Einschraubzylinder
einschraubzylinder
Einschraubzylinder
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 400 bar,
min. Betriebsdruck 25 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6930D-50
Druckkraft <br>bei 100 bar:
12,5 kN
Druckkraft <br>bei 400 bar:
50,2 kN
Zugkraft <br>bei 100 bar:
7,6 kN
Zugkraft <br>bei 400 bar:
30,6 kN
Hub H ±1:
40 mm
Vol. <br>Druck:
50,2 cm³
Vol. <br>Zug:
30,6 cm³
Kolben- <br>fläche Druck:
12,5 cm²
Kolben- <br>fläche Zug:
7,7 cm²
Md:
1115 Nm
Gewicht:
1639 g
A:
86
B:
12,0
C:
5,2
ØD:
40
ØE F7:
25
F:
56,2
G:
M60x1,5
I:
94
J:
30,5
K x Tiefe:
M16x28
L ±1:
112
M +1:
47,0
P ±0,2:
86
R:
50
ØS H7:
55
min. ØT:
66
ØU:
65
W ±0,2:
19,0
ØX:
6,2
ØY f7:
55
SW:
22
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
321174
Weitere Suchbegriffe: 6930d-50, 6930d, 50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,31*
€ 337,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,80*
€ 331,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,88*
€ 322,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,17*
€ 302,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,16*
€ 278,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.