Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6991-60 Drehdurchführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6991-60 Drehdurchführung
6991-60 Drehdurchführung
6991-60 Drehdurchführung
6991-60 Drehdurchführung
6991-60 Drehdurchführung
Artikel-Nr.:
     C5671-323477
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     323477
EAN/GTIN:
     4020772323479
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
drehbare verbindung
Drehdurchführung
ohne Leckölanschluss,
max. Betriebsdruck 350 bar
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6991-60
Anschlüsse <br>Eingänge <br>:
6
Anschlüsse <br>Ausgänge <br>:
6
Umgebungs- <br>temperatur:
-10 - +60 °C
Md max.:
14,0 Nm
max. Drehzahl:
40 1/min
NG:
5
Gewicht:
5,8 Kg
Weitere Suchbegriffe: 6991-60, 6991, drehdurchführung, 60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.079,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.271,22*
€ 1.512,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.248,98*
€ 1.486,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.173,06*
€ 1.395,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.128,55*
€ 1.342,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.079,44*
€ 1.284,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.