Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6991-41 Drehdurchführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6991-41 Drehdurchführung
6991-41 Drehdurchführung
6991-41 Drehdurchführung
6991-41 Drehdurchführung
6991-41 Drehdurchführung
Artikel-Nr.:
     C5671-323493
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     323493
EAN/GTIN:
     4020772323493
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
drehbare verbindung
Drehdurchführung
mit Leckölanschluss,
max. Betriebsdruck 350 bar
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6991-41
Anschlüsse <br>Eingänge <br>:
4
Anschlüsse <br>Ausgänge <br>:
4
Umgebungs- <br>temperatur:
-10 - +60 °C
Md max.:
7,5 Nm
max. Drehzahl:
48 1/min
NG:
5
Gewicht:
4,2 Kg
Weitere Suchbegriffe: 6991-41, 6991, 41, drehdurchführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.078,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.262,38*
€ 1.502,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.241,07*
€ 1.476,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.168,37*
€ 1.390,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.125,75*
€ 1.339,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.078,21*
€ 1.283,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.