Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6991-61 Drehdurchführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6991-61 Drehdurchführung
6991-61 Drehdurchführung
6991-61 Drehdurchführung
6991-61 Drehdurchführung
6991-61 Drehdurchführung
Artikel-Nr.:
     C5671-323519
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     323519
EAN/GTIN:
     4020772323516
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
drehbare verbindung
Drehdurchführung
mit Leckölanschluss,
max. Betriebsdruck 350 bar
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6991-61
Anschlüsse <br>Eingänge <br>:
6
Anschlüsse <br>Ausgänge <br>:
6
Umgebungs- <br>temperatur:
-10 - +60 °C
Md max.:
14,0 Nm
max. Drehzahl:
40 1/min
NG:
5
Gewicht:
6,2 Kg
Weitere Suchbegriffe: 6991-61, 6991, 61, drehdurchführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.199,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.361,64*
€ 1.620,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.322,53*
€ 1.573,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.244,32*
€ 1.480,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.218,25*
€ 1.449,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.199,25*
€ 1.427,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.