Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6992H-11-10 Drehdurchführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6992H-11-10 Drehdurchführung
6992H-11-10 Drehdurchführung
6992H-11-10 Drehdurchführung
6992H-11-10 Drehdurchführung
6992H-11-10 Drehdurchführung
6992H-11-10 Drehdurchführung
Artikel-Nr.:
     C5671-324558
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     324558
EAN/GTIN:
     4020772324551
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
drehbare verbindung
Drehdurchführung
gesteuert, einfach wirkend.
Eine Be- und Entladestation,
max. Betriebsdruck 350 bar
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6992H-11-10
Anschlüsse Eingänge Laden:
1
Anschlüsse Eingänge Bearb.:
1
Anschlüsse Ausgänge Laden:
1
Anschlüsse Ausgänge Bearb.:
9
Umgebungs- <br>temperatur:
-10 - +60 °C
Q max.:
8 l/min
NG:
5
Gewicht:
3,5 Kg
Weitere Suchbegriffe: 6992h-11-10, 6992h, 11, 10, drehdurchführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.365,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.585,58*
€ 1.886,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.556,96*
€ 1.852,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.465,16*
€ 1.743,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.415,41*
€ 1.684,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.365,31*
€ 1.624,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.