Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6992H-21-08 Drehdurchführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6992H-21-08 Drehdurchführung
6992H-21-08 Drehdurchführung
6992H-21-08 Drehdurchführung
6992H-21-08 Drehdurchführung
6992H-21-08 Drehdurchführung
6992H-21-08 Drehdurchführung
Artikel-Nr.:
     C5671-324574
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     324574
EAN/GTIN:
     4020772324575
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
drehbare verbindung
Drehdurchführung
gesteuert, doppelt wirkend.
Eine Be- und Entladestation,
max. Betriebsdruck 350 bar
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6992H-21-08
Anschlüsse Eingänge Laden:
2
Anschlüsse Eingänge Bearb.:
2
Anschlüsse Ausgänge Laden:
2
Anschlüsse Ausgänge Bearb.:
14
Umgebungs- <br>temperatur:
-10 - +60 °C
Q max.:
8 l/min
NG:
5
Gewicht:
4,0 Kg
Weitere Suchbegriffe: 6992h-21-08, 6992h, 21, 08, drehdurchführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.463,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.687,43*
€ 2.008,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.657,38*
€ 1.972,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.562,79*
€ 1.859,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.512,65*
€ 1.800,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.463,08*
€ 1.741,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.