Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

904L- 6 Vierkant-Aufsteckschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
904L- 6 Vierkant-Aufsteckschlüssel
904L- 6 Vierkant-Aufsteckschlüssel
904L- 6 Vierkant-Aufsteckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C5671-41855
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41855
EAN/GTIN:
     4020772041854
Suchbegriffe:
Drehstift
4kt-Aufsteckschlüssel
Vierkant-Aufsteckschlüssel
Vierkantaufsteckschlüssel
Vierkant-Aufsteckschlüssel
lange Ausführung. Spezialstahl. Schaft und Drehstift gehärtet und im Brünierton angelassen. Drehstift eingepresst.
Weitere Informationen:
SW:
6
D1:
12
D2:
6,0
L1:
160
L2:
160
L4:
12
Gewicht:
110 g
Weitere Suchbegriffe: vierkant aufsteckschlüssel, vierkant-aufsteckschlüssel, vierkant, aufsteckschlüssel, 904l, 6
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.