Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

904L-13 Vierkant-Aufsteckschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
904L-13 Vierkant-Aufsteckschlüssel
904L-13 Vierkant-Aufsteckschlüssel
904L-13 Vierkant-Aufsteckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C5671-41905
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41905
EAN/GTIN:
     4020772041908
Suchbegriffe:
4kt-Aufsteckschlüssel
Vierkant-Aufsteckschlüssel
Vierkantaufsteckschlüssel
amf vierkant-aufsteckschlüssel
Vierkant-Aufsteckschlüssel
lange Ausführung. Spezialstahl. Schaft und Drehstift gehärtet und im Brünierton angelassen. Drehstift eingepresst.
Weitere Informationen:
SW:
13
D1:
24
D2:
12,0
L1:
200
L2:
250
L4:
22
Gewicht:
600 g
Weitere Suchbegriffe: vierkant aufsteckschlüssel, 904l-13, 904l, 13, vierkant-aufsteckschlüssel, vierkant, aufsteckschlüssel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.