Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

904L-14 Vierkant-Aufsteckschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
904L-14 Vierkant-Aufsteckschlüssel
904L-14 Vierkant-Aufsteckschlüssel
904L-14 Vierkant-Aufsteckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C5671-41913
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41913
EAN/GTIN:
     4020772041915
Suchbegriffe:
Drehfutterschlüssel
Drehstift
4kt-Aufsteckschlüssel
Vierkant-Aufsteckschlüssel
Vierkant-Aufsteckschlüssel
lange Ausführung. Spezialstahl. Schaft und Drehstift gehärtet und im Brünierton angelassen. Drehstift eingepresst.
Weitere Informationen:
SW:
14
D1:
28
D2:
14,6
L1:
200
L2:
320
L4:
24
Gewicht:
795 g
Weitere Suchbegriffe: Vierkantaufsteckschlüssel, drehstifte 200mm, drehfutterschlüssel, drehfutterschlüssel 14mm, 904l-14, 904l, 14, vierkant-aufsteckschlüssel, vierkant, aufsteckschlüssel
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.