| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5671-42077 Herst.-Nr.: 42077 EAN/GTIN: 4020772042073 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schraubendreher für Innenvierkantschrauben Spezialstahl. Schaft und Drehstift gehärtet und im Brünierton angelassen. Drehstift eingepresst. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | SW: | 13 | D1: | 24,0 | D2: | 12,0 | D3: | 20 | L1: | 100 | L2: | 250 | L3: | 38 | L4: | 22 | Gewicht: | 450 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4kt-Einsteckschlüssel, Vierkant-Einsteckschlüssel, Vierkanteinsteckschlüssel, vierkant-einsteckschlüssel 13 mm, vierkant einsteckschlüssel, 905-13, 905, 13, schraubendreher, für, innenvierkantschrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |