Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

911 -C 1,5 Sechskantschraubendreher (mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
911 -C 1,5 Sechskantschraubendreher (mm)
911 -C 1,5 Sechskantschraubendreher (mm)
911 -C 1,5 Sechskantschraubendreher (mm)
Artikel-Nr.:
     C5671-42358
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     42358
EAN/GTIN:
     4020772042356
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskantschraubendreher (mm)
CHROM VANADIUM, gehärtet und im Brünierton angelassen.
Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast.
Weitere Informationen:
SW:
1,5 mm
L1 x L2:
46,5 x 15,5 mm
Gewicht:
0,9 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.