Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

911 -C 3 Sechskantschraubendreher (mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
911 -C 3 Sechskantschraubendreher (mm)
911 -C 3 Sechskantschraubendreher (mm)
911 -C 3 Sechskantschraubendreher (mm)
Artikel-Nr.:
     C5671-42382
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     42382
EAN/GTIN:
     4020772042387
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskantschraubendreher (mm)
CHROM VANADIUM, gehärtet und im Brünierton angelassen.
Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast.
Weitere Informationen:
SW:
3 mm
L1 x L2:
66 x 23 mm
Gewicht:
5,0 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.