Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

911 -C10 Sechskantschraubendreher (mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
911 -C10 Sechskantschraubendreher (mm)
911 -C10 Sechskantschraubendreher (mm)
911 -C10 Sechskantschraubendreher (mm)
Artikel-Nr.:
     C5671-42457
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     42457
EAN/GTIN:
     4020772042455
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskantschraubendreher (mm)
CHROM VANADIUM, gehärtet und im Brünierton angelassen.
Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast.
Weitere Informationen:
SW:
10 mm
L1 x L2:
122 x 50 mm
Gewicht:
103 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.