Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

911 -C11 Sechskantschraubendreher (mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
911 -C11 Sechskantschraubendreher (mm)
911 -C11 Sechskantschraubendreher (mm)
911 -C11 Sechskantschraubendreher (mm)
Artikel-Nr.:
     C5671-42465
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     42465
EAN/GTIN:
     4020772042462
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskantschraubendreher (mm)
CHROM VANADIUM, gehärtet und im Brünierton angelassen.
Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast.
Weitere Informationen:
SW:
11 mm
L1 x L2:
129 x 53 mm
Gewicht:
131 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.