Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

911L -D 1,5 Sechskantschraubendreher (mm), <br>extra lange Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
911L -D 1,5 Sechskantschraubendreher (mm), <br>extra lange Ausführung
911L -D 1,5 Sechskantschraubendreher (mm), <br>extra lange Ausführung
911L -D 1,5 Sechskantschraubendreher (mm), <br>extra lange Ausführung
Artikel-Nr.:
     C5671-42614
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     42614
EAN/GTIN:
     4020772042615
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskantschraubendreher (mm),
extra lange Ausführung
CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt.
Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast.
Weitere Informationen:
SW:
1,5 mm | - Zoll
L1 x L2:
91,5 x 15,5 mm
Gewicht:
1,5 g
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel amf 911, imbusschlüssel 911, amf imbusschlüssel, 911l, d, 1,5, sechskantschraubendreher, mm), lange, ausführung, <br extra
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.