| |
|
| Artikel-Nr.: C5671-42655 Herst.-Nr.: 42655 EAN/GTIN: 4020772042653 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraubendreher (mm) CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt. Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast. Weitere Informationen: | | SW: | 2,5 mm | - Zoll | L1 x L2: | 58,5 x 20,5 mm | Gewicht: | 3,0 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel amf 911, din 911, inbusschlüssel din 911 amf, 911, d, 2,5, sechskantschraubendreher, mm |
| | |
| |