Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

911 -D12 Sechskantschraubendreher (mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
911 -D12 Sechskantschraubendreher (mm)
911 -D12 Sechskantschraubendreher (mm)
911 -D12 Sechskantschraubendreher (mm)
Artikel-Nr.:
     C5671-42754
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     42754
EAN/GTIN:
     4020772042752
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Sechskantschraubendreher (mm)
CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt.
Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast.
Weitere Informationen:
SW:
12,0 mm | - Zoll
L1 x L2:
137 x 57 mm
Gewicht:
160 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.