| |
|
| Artikel-Nr.: C5671-42895 Herst.-Nr.: 42895 EAN/GTIN: 4020772042899 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraubendreher (mm), extra lange Ausführung CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt. Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast. Weitere Informationen: | | SW: | 2,0 mm | 5/64* Zoll | L1 x L2: | 102,0 x 18,0 mm | Gewicht: | 3,0 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), innensechskant-stiftschlüssel 911, din 911, 911l, d, 2, sechskantschraubendreher, mm), lange, ausführung, <br extra |
| | |
| |