Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

911L -D 2,5 Sechskantschraubendreher (mm), <br>extra lange Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
911L -D 2,5 Sechskantschraubendreher (mm), <br>extra lange Ausführung
911L -D 2,5 Sechskantschraubendreher (mm), <br>extra lange Ausführung
911L -D 2,5 Sechskantschraubendreher (mm), <br>extra lange Ausführung
Artikel-Nr.:
     C5671-42903
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     42903
EAN/GTIN:
     4020772042905
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Sechskantschraubendreher (mm),
extra lange Ausführung
CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt.
Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast.
Weitere Informationen:
SW:
2,5 mm | - Zoll
L1 x L2:
114,5 x 20,5 mm
Gewicht:
5,5 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.